MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - THERMFLEX-C EWKF 3x1,5mm2 Szilikonkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 árnyékolt GT60265 - 79813

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - THERMFLEX-C EWKF 3x1,5mm2 Szilikonkábel 300/500V    3 x 1,5 mm2 árnyékolt GT60265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60265

Gyártói cikkszám

79813

Gyártói típuskód

THERMFLEX-C EWKF 3x1,5mm2

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; THERMFLEX-C EWKF 3x1,5mm2 Szilikonkábel 300/500V 3 x 1,5 mm2 árnyékolt