HELU-KÁBEL - THERMFLEX-C EWKF 4x1,5mm2 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2 árnyékolt GT24803 - 79814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24803
Gyártói cikkszám
79814
Gyártói típuskód
THERMFLEX-C EWKF 4x1,5mm2
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; THERMFLEX-C EWKF 4x1,5mm2 Szilikonkábel 300/500V 4 x 1,5 mm2 árnyékolt