Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 4x2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 2,5 mm2 dob GT87080 - 22085

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 4x2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V  4 x 2,5 mm2 dob GT87080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87080

Gyártói cikkszám

22085

Gyártói típuskód

TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 4x2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; TOPFLEX® -EMV-2YSLCY-J 4x2,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 4 x 2,5 mm2 dob