HELU-KÁBEL - TOPSERV 109 PUR 4G2,5 OG Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV 4 x 2,5 mm2 narancs SN013669 - 75944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 4
Névleges feszültség U0 - 0.6 kV
Árnyékolás - Igen
Névleges feszültség U - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013669
Gyártói cikkszám
75944
Gyártói típuskód
TOPSERV 109 PUR 4G2,5 OG
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
4
Névleges feszültség U0:
0.6 kV
Árnyékolás:
Igen
Névleges feszültség U:
1 kV
Kábelek és vezetékek ; HELU-KÁBEL ; TOPSERV 109 PUR 4G2,5 OG Vezérlőkábel árnyékolt 0,6/1 kV 4 x 2,5 mm2 narancs