Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - TOPSERV 110 blue (4G10+(2x1)) mm² Vezérlőkábel 0,6/1 kV SN166524 - 71707

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - TOPSERV 110 blue (4G10+(2x1)) mm² Vezérlőkábel 0,6/1 kV SN166524

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 2

  • Névleges feszültség U0 - 0.6 kV

  • Névleges feszültség U - 1 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN166524

Gyártói cikkszám

71707

Gyártói típuskód

TOPSERV 110 blue (4G10+(2x1)) mm²

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

2

Névleges feszültség U0:

0.6 kV

Névleges feszültség U:

1 kV

TOPSERV 110 blue (4G10+(2x1)) mm² Vezérlőkábel 0,6/1 kV