HELU-KÁBEL - UL-1007 AWG22 black Műa szig hajlvezeték 300/300V 1x 0,33 mm2 fekete GT95141 - 62101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 300 V
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95141
Gyártói cikkszám
62101
Gyártói típuskód
UL-1007 AWG22 black
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
300 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; UL-1007 AWG22 black Műa szig hajlvezeték 300/300V 1x 0,33 mm2 fekete