HELU-KÁBEL - UL-Style 1007 22 AWG BR Műa szig hajlvezeték 300/300V 22AWG, 1x0,33 mm2 barna SN015754 - 62103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.33 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszín - barna
Névleges feszültség U - 300 V
Csomagolás és feltételek
305 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015754
Gyártói cikkszám
62103
Gyártói típuskód
UL-Style 1007 22 AWG BR
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.33 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszín:
barna
Névleges feszültség U:
300 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; UL-Style 1007 22 AWG BR Műa szig hajlvezeték 300/300V 22AWG, 1x0,33 mm2 barna