HELU-KÁBEL - Vezérlőkábel 300/500V 2 x 0,75mm2 orsón GT58578 - 11026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 2
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58578
Gyártói cikkszám
11026
Gyártói típuskód
YSLY-O 300/500V 2x 0,75
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
2
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; %Vezérlőkábel 300/500V 2 x 0,75mm2 orsón