MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - Vezeték: vezérlővezeték, SUPERTRONIC®-C-PURO, 2x0.34mm2, szürke 5m/db SN149168 - STR-C-PUR2X0.34

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - Vezeték: vezérlővezeték, SUPERTRONIC®-C-PURO, 2x0.34mm2, szürke 5m/db SN149168

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2

  • Erek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149168

Gyártói cikkszám

STR-C-PUR2X0.34

Gyártói típuskód

49675

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.34 mm2

Erek száma:

2

Vezeték: vezérlővezeték, SUPERTRONIC®-C-PURO, 2x0.34mm2, szürke 5m/db