MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLCY-J 20x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 20 x 0,5 mm2 dob GT69902 - 16332

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLCY-J 20x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 20 x  0,5 mm2  dob GT69902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 20

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69902

Gyártói cikkszám

16332

Gyártói típuskód

YSLCY-J 20x 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

20

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 20x 0,5 Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 20 x 0,5 mm2 dob