HELU-KÁBEL - YSLCY-J 36x 0,75 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 36x 0,75 mm2 dob GT69992 - 16364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 36
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69992
Gyártói cikkszám
16364
Gyártói típuskód
YSLCY-J 36x 0,75 d
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
36
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-J 36x 0,75 d Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 36x 0,75 mm2 dob