MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLCY-O 2x 2x 0,75 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT63507 - 14089

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLCY-O   2x 2x 0,75 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT63507

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63507

Gyártói cikkszám

14089

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 2x 2x 0,75 blau

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 2x 2x 0,75 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 2 x 2 x 0,75 mm2 kék