HELU-KÁBEL - YSLCY-O 30x 0,75 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT72838 - 14038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 30
Köpeny színe - kék
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT72838
Gyártói cikkszám
14038
Gyártói típuskód
YSLCY-Oz EB 30x 0,75 blau
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
30
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 30x 0,75 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 30 x 0,75 mm2 kék