MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLCY-O 5x 0,75 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT49699 - 14031

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLCY-O   5x 0,75 kék Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V GT49699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 5

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49699

Gyártói cikkszám

14031

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 5x 0,75 blau

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

5

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 5x 0,75 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 5 x 0,75 mm2 kék