Nem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLCY-Oz EB 3x1 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT49698 - 14042

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLCY-Oz EB 3x1 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló árnyékolt vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT49698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49698

Gyártói cikkszám

14042

Gyártói típuskód

YSLCY-Oz EB 3x1 kék 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLCY-O 3x 1 blau Vezérlőkábel árnyékolt 300/500V 3 x 1 mm2 kék