MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLY-Jz 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT49787 - 15061

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-Jz  12x 1,5  Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT49787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49787

Gyártói cikkszám

15061

Gyártói típuskód

YSLY-Jz HF 300/500V 12x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 12x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF