MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLY-Jz 12x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT49788 - 15079

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-Jz  12x 2,5  Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT49788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 12

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49788

Gyártói cikkszám

15079

Gyártói típuskód

YSLY-Jz HF 300/500V 12x 2,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

12

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 12x 2,5 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF