MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLY-Jz 4x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT39972 - 15021

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-Jz  4x 0,75  Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT39972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 4

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39972

Gyártói cikkszám

15021

Gyártói típuskód

YSLY-Jz HF 4x 0,75 300/500V [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

4

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 4x 0,75 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF