MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLY-Jz 5x 1 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT55926 - 15040

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-Jz  5x 1  Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF GT55926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55926

Gyártói cikkszám

15040

Gyártói típuskód

YSLY-Jz HF 300/500V 5x 1

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-Jz 5x 1 Vezérlőkábel 300/500V JZ-HF