MegszűntNem visszaküldhető

HELU-KÁBEL - YSLY-O 25x 1 kék Vezérlőkábel 300/500V 25 x 1 mm2 kék GT60688 - 14018

HELU-KÁBEL
MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-O   25x 1  kék Vezérlőkábel 300/500V  25 x   1 mm2 kék GT60688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 25

  • Köpeny színe - kék

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60688

Gyártói cikkszám

14018

Gyártói típuskód

YSLY-Oz EB 300/500V 25x 1 kék

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

25

Köpeny színe:

kék

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 25x 1 kék Vezérlőkábel 300/500V 25 x 1 mm2 kék