Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELVAR - Előtét 100W nátriumhoz GT96475 - 2367000

MásolásMásolás
HELVAR - Előtét    100W nátriumhoz GT96475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Hosszúság - 114 mm

  • HS nagynyomású nátrium lámpához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96475

Gyártói cikkszám

2367000

Gyártói típuskód

NK 100 LUP

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Hosszúság:

114 mm

HS nagynyomású nátrium lámpához:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Előtét 100W nátriumhoz