HELVAR - Előtét 2x58W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh GT46976 - EL 258 NGN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elektronikus
Névleges feszültség - 198-264 V
Hosszúság - 280 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46976
Gyártói cikkszám
EL 258 NGN
Gyártói típuskód
EL 258 NGN
Kivitel:
elektronikus
Névleges feszültség:
198-264 V
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
28 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 2x58W fénycsőhöz előfűt nem szabályozh