HELVAR - Előtét 7-9-11W kompfcsőhöz L11D - 1525000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 85 mm
TC-S lámpafajta számára - Igen
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
L11D
Gyártói cikkszám
1525000
Gyártói típuskód
LSI C 7,9,11W 230V 50Hz
Hosszúság:
85 mm
TC-S lámpafajta számára:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; HELVAR ; Előtét 7-9-11W kompfcsőhöz