HENGSTLER - Impulzus számláló 24x48mm 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható GT54905 - 110301100002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT54905
Gyártói cikkszám
110301100002
Gyártói típuskód
Tico 731 0731201
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
46 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
0 Hz
Sorolható / moduláris készülékek ; HENGSTLER ; Impulzus számláló 24x48mm 8 digit LCD, 12-24 VDC, nullázható