HENSEL - 1 és 3 fázisú 1 mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény modul csoportos mindennapszaki méréshez 63 A-ig, felületre szerelt IP65 SN142962 - 1091631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142962
Gyártói cikkszám
1091631
Gyártói típuskód
HB3000-CS
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Csatlakozótér:
150 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
1 és 3 fázisú 1 mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény modul csoportos mindennapszaki méréshez 63 A-ig, felületre szerelt IP65