HENSEL - Bepattintható kábelbevezető M16 IP55 GT28173 - 3600180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 4.8-11 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771807
Sonepar cikkszám
GT28173
Gyártói cikkszám
3600180
Gyártói típuskód
ESM 16
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
4.8-11 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M16 IP55