HENSEL - Bepattintható kábelbevezető M20 IP55 G31864 - 3600181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 6-13 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
280 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771814
Sonepar cikkszám
G31864
Gyártói cikkszám
3600181
Gyártói típuskód
ESM 20
Névleges átmérő:
20 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
6-13 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M20 IP55