HENSEL - Bepattintható kábelbevezető M25 IP55 G31865 - 3600182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 9-17 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591771821
Sonepar cikkszám
G31865
Gyártói cikkszám
3600182
Gyártói típuskód
ESM 25
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
9-17 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M25 IP55