HENSEL - Bepattintható kábelbevezető M32 IP55 G39170 - 3600183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP55
Tömítési tartomány - 9-23 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591771838
Sonepar cikkszám
G39170
Gyártói cikkszám
3600183
Gyártói típuskód
ESM 32
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP55
Tömítési tartomány:
9-23 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömszelence M32 IP55