HENSEL - BM 40 G nyomáskiegyenlítő elem, IP54, M40 SN098432 - 36001041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Átmérő - 56 mm
Maximum szellőztetők száma - 0
Szerelési mód - metrikus
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098432
Gyártói cikkszám
36001041
Gyártói típuskód
BM 40 G
Anyag:
műanyag
Átmérő:
56 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
metrikus
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
BM 40 G nyomáskiegyenlítő elem, IP54, M40