HENSEL - Csatlakozó szekrény, 125A csatlakozó főelosztó, földkábeles, főkapcsolóval SN145280 - 1091553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Főkapcsoló névleges áram - 125 A
Szerelőlemezzel - Nem
Huzalozással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145280
Gyártói cikkszám
1091553
Gyártói típuskód
HBCSFDMK-U
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Főkapcsoló névleges áram:
125 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Csatlakozó szekrény, 125A csatlakozó főelosztó, földkábeles, főkapcsolóval