HENSEL - Csatlakozódoboz 300mm szekrényfalhoz IP65 GT32048 - 20001071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - egyéb
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
186 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591111610
Sonepar cikkszám
GT32048
Gyártói cikkszám
20001071
Gyártói típuskód
Mi CB 10
Pultrendszer komponensei:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Ajtók száma:
0
Magasság:
150 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; HENSEL ; Csatlakozódoboz 300mm szekrényfalhoz