Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Csatorna adapter IP54 SN136928 - 6000067

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Csatorna adapter IP54 SN136928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatornatoló

  • Szín - szürke

  • RAL-szám (hasonló) - 7035

  • Alkalmas süllyesztett kapcsolóberendezéshez való felületre szerelt dobozhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136928

Gyártói cikkszám

6000067

Gyártói típuskód

EKA 20

Kivitel:

csatornatoló

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Alkalmas süllyesztett kapcsolóberendezéshez való felületre szerelt dobozhoz:

Nem

Csatorna adapter IP54