HENSEL - Csavarkötésű saru alu/réz 630A terh.kap. GT74803 - 2000334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 300-300 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként - 1
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653349
Sonepar cikkszám
GT74803
Gyártói cikkszám
2000334
Gyártói típuskód
MI DA 61
Pólusszám:
1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
300-300 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
630 A
PE-sínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Csavarkötésű saru alu/réz 630A terh.kap.