HENSEL - Csavarkötésű saru alu/réz 630A terhkap. 3db/csom GT08461 - 2000336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 300-300 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-1.5 mm2
Magasság - 61 mm
Szélesség - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591653363
Sonepar cikkszám
GT08461
Gyártói cikkszám
2000336
Gyártói típuskód
MI DA 72
Pólusszám:
1
Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
300-300 mm2
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-1.5 mm2
Magasság:
61 mm
Szélesség:
61 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Mélység:
31 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
630 A
PE-sínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; HENSEL ; Csavarkötésű saru alu/réz 630A terhkap. 3db/csom