Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - D01 vagy D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A G72083 - 2000681

MásolásMásolás
HENSEL - D01 vagy D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A G72083

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591656814

Sonepar cikkszám

G72083

Gyártói cikkszám

2000681

Gyártói típuskód

MI RS 18

Méret:

egyéb

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D01 vagy D02 bizt alj áramsínre 3pol 63A