Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Doboz bedugó toldat összeépítéshez IP54 G30088 - 6000066

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP54

  • Tömítési tartomány - 10-13.5 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591600664

Sonepar cikkszám

G30088

Gyártói cikkszám

6000066

Gyártói típuskód

DPS 02

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP54

Tömítési tartomány:

10-13.5 mm

Anyag:

egyéb

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz bedugó toldat összeépítéshez IP54