HENSEL - Doboz műa fk 246x266x132mm IP54/65 tömszelencézhe G45276 - KV 9010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 246 mm
Szélesség - 266 mm
Ház anyaga - műanyag
Beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G45276
Gyártói cikkszám
KV 9010
Gyártói típuskód
KV 9010
Magasság:
246 mm
Szélesség:
266 mm
Ház anyaga:
műanyag
Beépítési mélység:
105 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; HENSEL ; %Doboz műa fk 246x266x132mm IP54/65 tömszelencézhe