HENSEL - Doboz műa fk kábelösszekötő 260x210x116mm IP65 tömszelenc GT59659 - 60000736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó szorítók száma - 5
Hosszúság - 260 mm
Szélesség - 210 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59659
Gyártói cikkszám
60000736
Gyártói típuskód
KF 9355
Csatlakozó szorítók száma:
5
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
210 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Szerelési mód:
falon kívüli
Mélység:
116 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Bevezetések száma:
12
Bevezetés fajtája:
kábel/cső
Szín:
szürke
Sorolható/bővíthető:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedéllel:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Funkciótartás:
nincs
Felület:
kezeletlen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C