HENSEL - Doboz szerelőlap 100x136mm műa G14072 - 3300143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 136 mm
Szélesség - 100 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591611653
Sonepar cikkszám
G14072
Gyártói cikkszám
3300143
Gyártói típuskód
KG MP 01
Anyag:
műanyag
Magasság:
136 mm
Szélesség:
100 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 100x136mm műa