HENSEL - Doboz szerelőlap 130x136mm műa SN023421 - 3300144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 136 mm
Szélesség - 130 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591611660
Sonepar cikkszám
SN023421
Gyártói cikkszám
3300144
Gyártói típuskód
KG MP 02
Anyag:
műanyag
Magasság:
136 mm
Szélesség:
130 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 130x136mm műa