HENSEL - Doboz szerelőlap 180x136mm műa GT06462 - 3300145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 136 mm
Szélesség - 180 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591611677
Sonepar cikkszám
GT06462
Gyártói cikkszám
3300145
Gyártói típuskód
KG MP 03
Anyag:
műanyag
Magasság:
136 mm
Szélesség:
180 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 180x136mm műa