HENSEL - Dobozba pattintható sorkapocs 16-50mm2 4pol 102A G08700 - 2600059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 16-70 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591508892
Sonepar cikkszám
G08700
Gyártói cikkszám
2600059
Gyártói típuskód
KLS 54
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
16-70 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Elágazó vezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
kétoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
kétoldalon nyitott
Felület:
bevonat nélküli
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros csatlakozás