HENSEL - Dobozba pattintható sorkapocs 2.5-10mm2 5pol SN023418 - 2600056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 5
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-10 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591508861
Sonepar cikkszám
SN023418
Gyártói cikkszám
2600056
Gyártói típuskód
KKL 06
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
2.5-10 mm2
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Dobozba pattintható sorkapocs 2.5-10mm2 5pol