Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Dobozba pattintható sorkapocs 6-35mm2 5pol 102A G14156 - KLS25

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Dobozba pattintható sorkapocs 6-35mm2 5pol 102A G14156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-35 mm2

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 2

  • N-sínnel - Igen

  • Max. névleges áram - 102 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999010908244

Sonepar cikkszám

G14156

Gyártói cikkszám

KLS25

Gyártói típuskód

KLS 25

Pólusszám:

5

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-35 mm2

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

N-sínnel:

Igen

Max. névleges áram:

102 A

PE-sínnel:

Igen

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Leágazó kapocs réz ; Dobozba pattintható sorkapocs 6-35mm2 5pol 102A