HENSEL - Elosztószekr 1-es rögzítő szerelőkészlet G15015 - 6600001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 1950 mm
Anyag - acél
Mélység - 62.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15015
Gyártói cikkszám
6600001
Gyártói típuskód
MX 0101
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
1950 mm
Anyag:
acél
Mélység:
62.5 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 1-es rögzítő szerelőkészlet