HENSEL - Elosztószekr 2-es rögzítő szerelőkészlet G15016 - 6600002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Alkalmas kültéri használatra - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15016
Gyártói cikkszám
6600002
Gyártói típuskód
MX 0102
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 2-es rögzítő szerelőkészlet