HENSEL - Elosztószekr 3-es rögzítő szerelőkészlet G22048 - 6600003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Alkalmas kültéri használatra - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22048
Gyártói cikkszám
6600003
Gyártói típuskód
MX 0103
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 3-es rögzítő szerelőkészlet