HENSEL - Elosztószekr 6-os rögzítő szerelőkészlet Mx 0106 GT04320 - 6600006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04320
Gyártói cikkszám
6600006
Gyártói típuskód
MX 0106
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 6-os rögzítő szerelőkészlet Mx 0106