HENSEL - Elosztószekr 7-es rögzítő szerelőkészlet G31159 - 6600007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31159
Gyártói cikkszám
6600007
Gyártói típuskód
MX 0107
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 7-es rögzítő szerelőkészlet